Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Dur...
Indikator für Oberflächenmontage, LH1D-H2HQ4C30RG, IDEC Der LH1D-H2HQ4C30RG ist ein Anzeiger für die Oberflächenmontage mit Schutzart IP67 und integrierter Kabelverdrahtung. Dieses Produkt kann dir...
LED-Signalleuchte, 1.11.071.001/0550, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr ...
Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 6mm Lampentyp = LED Lampengröße = 3 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Montage Typ = Tafelmontage Blenden...
LED-Signalleuchte, 1.10.071.001/0551, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr ...
Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, grün. Frontelement, flach, rund, DM 22. Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, grün. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Signalleuchte, 1667.0102 Mit Vorwiderstand; Nennspannung: 230 V, Montage: durch Rastbefestigung, für Wandstärken von 0,75 bis 3,0 mm, Gehäuse und Blende: Thermoplast, Ausführung: für Geräte der Sch...