Rock Pi Adapter SD Karte - MicroSD Verlängerung Kabel Mit diesem Verlängerungskabel kann ein micro SD Einschub verlängert werden. Durch die Flexibilität des Kabels ist es möglich den Einschub z.B. ...
Versorgungsspannung, nom.: - Produktpalette: U331 Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 1 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Flash-Speicherkarte: microSD-...
Transcends microSD Speicherkarten sind um ca. 90% kleiner als normalgroße SD Karten und eignen sich dadurch hervorragend für Handys und sehr kleine Kompaktgeräte. Mit Adapter können sie auch in Sta...
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: U331C Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 1 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Flash-Speicherkarte: mic...
Das Co2-Messgerät Air CO2ntrol 5000 misst und überwacht die CO2 Konzentration in Räumen. Ideal für Labore, Schulen, Büros, Kindergärten oder weitere Einrichtungen in denen sich mehrere Personen auf...
MICRO-SD Karte (1GB, AF1GUDI, ROHS) für CN51 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration