Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und...
Speicherkarten Typ MIKROE microSD card 8 GB with adapter. MicroSD Karte, mit 8,0 GB Speicher und Adapter, passend für den Gebrauch von microSD und MMC/SD Slots auf mikroElektronika Entwicklungs- un...
Versorgungsspannung, nom.: - Produktpalette: Utility pSLC microSD Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 8 GB Betriebstemperatur, min.: -25 °C SVHC: To Be Advised Flash-Speiche...
Hochleistungsfähige microSD Karte für Smartphones und Tablets Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 sind ideal für die Erweiterung des Speichervolumens von Smartphones oder Tablets. Sie ...
Mehr Speicherplatz für mobile Geräte Die microSD Karten von Intenso eignen sich besonders für den Einsatz in Tablets oder Smartphones. Sie bieten zusätzlichen Speicherplatz für Apps, Fotos oder Vid...
Gesetzliche Vorschriften Die Epson microSD-TSE ist BSI-TR-03153-zertifiziert und entspricht der deutschen Kassensicherungsverordnung (KassenSichV), die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Die ...
8-GB-microSD-Karte mit Adapter, PYNQ-Version, Typ=240-075-1, Breite=11 mm, Höhe=1 mm, Länge=15 mm, Speichergrösse=8 GB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität...
Die SuperMLC-Technologie von Transcend ist eine kostengünstige Lösung, die Leistung nah an SLC NAND Flash bietet und dies zu gemäßigteren Preisen. Die hochmodernen SuperMLC microSD-Karten vereinen ...