Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Minilautsprecher

  minilautsprecher vansonic  (7 gefilterte Angebote unter 30.861.084 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Minilautsprecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Miniaturlautsprecher 1W 8Ohm 84dB (1 Angebot) 
Miniaturlautsprecher, Typ=35KP08, Ausgangsleistung max.=2 W, Breite=16 mm, Frequenzgang max.=13 kHz, Frequenzgang min.=380 Hz, Gewicht=4.2 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=8 mm, Impeda...
Veco Vansonic
35KP08
€ 2,42*
pro Stück
 
 Stück
Miniaturlautsprecher 37.5mm 200mW 8Ohm 81dB (1 Angebot) 
Miniaturlautsprecher, Typ=43CS08B2-M75NA, Ausgangsleistung max.=400 mW, Breite=39.7 mm, Durchmesser=37.5 mm, Frequenzgang max.=7.5 kHz, Frequenzgang min.=300 Hz, Gewicht=7.8 g, Grösse Ausschnitt (D...
Veco Vansonic
43CS08B2-M75NA
€ 3,85*
pro Stück
 
 Stück
Miniaturlautsprecher 3W 8Ohm 82dB (2 Angebote) 
Miniaturlautsprecher, Typ=34KC08-1, Ausgangsleistung max.=5 W, Breite=34 mm, Frequenzgang max.=20 kHz, Frequenzgang min.=120 Hz, Gewicht=26.6 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=28.5 mm, Höhe=34 mm,...
Veco Vansonic
34KC08-1
€ 6,42*
pro Stück
 
 Stück
Miniaturlautsprecher 20mm 150mW 100Ohm 83dB (1 Angebot) 
Miniaturlautsprecher, Typ=20CS100G-M25NT, Durchmesser=20 mm, Frequenzgang max.=5 kHz, Frequenzgang min.=400 Hz, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=4 mm, Impedanz=100 Ω, Länge=-888, Nennleis...
Veco Vansonic
20CS100G-M25NT
€ 4,16*
pro Stück
 
 Stück
Miniaturlautsprecher 28mm 500mW 8Ohm 73dB (1 Angebot) 
Miniaturlautsprecher, Typ=28CS08FN-50BD, Durchmesser=28 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=25.1 mm, Höhe=4.7 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=-888, Nennleistung=500 mW, Schalldruckpegel=73 dB
Veco Vansonic
28CS08FN-50BD
€ 3,31*
pro Stück
 
 Stück
Miniaturlautsprecher 40mm 1W 8Ohm 84dB (1 Angebot) 
Miniaturlautsprecher, Typ=40CS08FN-M75BT, Ausgangsleistung max.=1.5 W, Durchmesser=40 mm, Frequenzgang max.=5 kHz, Frequenzgang min.=200 Hz, Gewicht=9.2 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=35.8 mm, ...
Veco Vansonic
40CS08FN-M75BT
€ 2,05*
pro Stück
 
 Stück
Miniaturlautsprecher 50mm 200mW 8Ohm 80dB (1 Angebot) 
Miniaturlautsprecher, Typ=P50CS08G-75ND, Ausgangsleistung max.=400 mW, Durchmesser=50 mm, Frequenzgang max.=10 kHz, Frequenzgang min.=190 Hz, Gewicht=11 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=46.5 mm, ...
Veco Vansonic
P50CS08G-75ND
€ 3,30*