| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235218 Herst.-Nr.: MSDM3502 EAN/GTIN: 5059041037464 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 350A Zur Verwendung mit = HV-Akkupack Schutzart = IP67, IP69K Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -40°C Serie = MSD Erfüllte Normen = LV215, USCAR2, USCAR37 Schnappverschluss-Kontakt = 2-stufiger Hebel Montagetyp = Flanschmontage Höhe = 103mm Breite = 105.5mm Better World-Produkt = Jamm Anschlussart = SteckenV
MSD-Stecker mit HVIL. Dieser Manual Service Disconnect (MSD) von Amphenol ist für das Laden von Hybridfahrzeugen (PHEV) vorgesehen und verfügt über eine Hochspannungs-Verriegelungsschleife (HVIL). Der Stecker verfügt über einen zweistufigen Hebel, um den HVIL-Stromkreis vor der Trennung der Hochspannungskontakte zu öffnen. Der MSD bietet eine Trennung für interne Hochspannungs-Akkupacks ohne Spezialwerkzeuge bei gleichzeitigem Schutz des Akkus vor Kurzschluss. Mit einem hohen Grad von Schutz vor eindringenden Medien bietet dieser MSD eine sichere und zuverlässige Lösung für die PHEV-Wartung. Eigenschaften und Vorteile. Lebensdauer von über 50 Steckzyklen Passend für die Schutzart IP67, IP6K9K Betriebstemperatur: –40°C bis 70°C Normen: USCAR-2. USCAER-37, LV-215 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 350A | Zur Verwendung mit: | HV-Akkupack | Schutzart: | IP67, IP69K | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Serie: | MSD | Erfüllte Normen: | LV215, USCAR2, USCAR37 | Schnappverschluss-Kontakt: | 2-stufiger Hebel | Montagetyp: | Flanschmontage | Höhe: | 103mm | Breite: | 105.5mm | Better World-Produkt: | Jamm | Anschlussart: | SteckenV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, akkupack, 1235218, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Service-Trennschalter, Amphenol Industrial, MSDM3502, Automotive Electrical Connectors, EV Service Disconnects, Connectors |
| | |
| |