Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 45 mm, Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 700 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 1/2 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 90 Hz DC
Induktiver Sensor 20mm DC IA-3010-BPKG/10M IA5045Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 1...
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 15 mm [b] Öffner/Schließer programmierbar 20...250 V AC/DC Schutzart: IP65 Anschlussklemmen 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 20 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Schutzart: IP65 Anschlussklemmen 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
Induktiver Sensor Metallhülse Ø 6,5 mm Schaltabstand SN = 2 mm [b] Schließer DC PNP Schutzart: IP67 Schaltfrequenz: 1.500 Hz 2 m PUR-Kabel Montageschelle im Lieferumfang