Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, 10 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schal...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 42 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP/NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 320 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, 6 m PUR / PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, ...
Näherungsschalter induktiv IG5719Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, 6 m PUR-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schalt...
Näherungsschalter IG5772Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließer /...