INA BK1614 -RSL271 Nadelbüchse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite14 mm Innen 16 mm Außen 22 mm Breite 14 mm Gewicht 0,015 kg EAN 4047643186834 Temperaturbereich -20 bis +80 °C Dichtung einseitig sc...
Nadelbuechse BK0408-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 4 mm Aussendurchmesser 8 mm Breite 8 mm, BK0408-B, 0097758110000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK0306-TV-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 3 mm Aussendurchmesser 6,5 mm Breite 6 mm, BK0306-TV-A, 0005096630000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK0509-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 5 mm Aussendurchmesser 9 mm Breite 9 mm, BK0509-B, 0011975680000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK0709-B Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 7 mm Aussendurchmesser 11 mm Breite 9 mm, BK0709-B, 0011976140000, INA, Nadelbuechse
Nadelbuechse BK3020 Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 37 mm Breite 20 mm, BK3020, 0001771800000, INA, Nadelbuechse