INA HK1010-B Nadelhülse 10 mm 14 mm 10 mm Nadelhülse HK1010-B HK Nadelhülsen nach DIN 618-1/ISO 3 245 Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanl...
INA Innenring LR12X15X16,5 Innenring, LR12X15X16,5, INA Innenringe LR, geschliffen, erweiterte Toleranzen Abmessungen: d: 12 mm F: 15 mm B: 16,5 mm Innenringe sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl und...
INA HK0908 Nadelhülse Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 13 mm Breite8 mm Innen 9 mm Außen 13 mm Breite 8 mm Gewicht 0,003 kg EAN 4054372782183 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +140 °C Nadelreihen...
INA HK1012-B Nadelhülse 10 mm 14 mm 12 mm Nadelhülse HK1012-B HK Nadelhülsen nach DIN 618-1/ISO 3 245 Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanl...
INA Nadelhuelse HK1212-B-L271 Nadelhuelsen HK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 12 mm Aussendurchmesser 18 mm Breite 12 mm, HK1212-B-L271, 0000591960968, INA, INA Nadelhuelse
INA HK1616-B Nadelhülse 16 mm 22 mm 16 mm Nadelhülse HK1616-B HK Nadelhülsen nach DIN 618-1/ISO 3 245 Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanl...
Nadelhuelse HK0812-2RS-FPM-DK-B-L178 Nadelhuelsen HK. . -2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618-2, Innendurchmesser 8 mm Aussendurchmesser 12 mm Breite 12 mm, HK0812-2RS-FPM-DK-B-L178, 007448...