![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
NBR-Rundschnur 3mm 100m sw (1 Angebot) Rundschnur Perbunan Durchmesser3mm Qualitaet NBR Farbe schwarz Haerte 70 +/-5° Shore A Toleranz DIN ISO 3302-1 E2 |
|
ab € 0,978* pro Meter |
| |
NBR Rundschnur, ø 3 mm, schwarz, 70 +/- 5° Shore A, Toleranz: DIN 7715, E2 (1 Angebot) NBR Rundschnur, ø 3 mm, schwarz, 70 +/- 5° Shore A, Toleranz: DIN 7715, E2 |
|
ab € 0,58* pro Meter |
| |
Rundschnur 3,00mm,NBR 70A ORSM 3,00 N (2 Angebote) Rundschnur 3,00mm,NBR 70A ORSM 3,00 NWerkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C b... |
|
ab € 196,43* pro 100 Meter |
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |