Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist...
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist...
Ethernetkabel der Kategorie 5e, Klasse D für den flexiblen Einsatz - getestet bis 100 MHz Industrial Ethernet Leitung Cat.5e für flexiblen Einsatz (keine Dauerbewegung); 2 oder 4 paarig, halogenfre...
DRAKA Patchkabel UC300 HS26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Speziell geeignet für alle Anwendungen...
Das equip® Installationskabel besteht aus vorrangigen Materialien und wird sorgfältig geprüft, um industrielle Standards zu erfüllen oder zu übertreffen. Das Patchkabel mit Kupferlitze zielt darauf...
Ethernet-Kabel, 2170589, LAPP Das 2170589 ist ein flexibles Cat.6A-Ethernet-Kabel mit Fast-Connect-Design für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und kurzen Übertragungsstrecken. Features * Mas...
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 0,95 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Verseilung: 4 Paare zur Seele Gesamtschir...
Hochflexible Anwendung Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, für PROFINET- Applikationen Type C; Aufbau 2x2xAWG22/7; UL- Zulassung
DRAKA Patchkabel UC300 HS26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Speziell geeignet für alle Anwendungen...