Sicherungseinsatz NH aM Gr.2 355A sfü KM NH2AM69V355Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckunge...
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 25A sfü KM NH000UD69V25PVMersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum S...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 200 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirk...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1.25 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom Spannungsart: ...
Sicherungseinsatz NH aM Gr.3 315A sfü KM NH3AM50V315Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckunge...
Sicherungseinsatz NH aR Gr.1 100A sfü KM NH1UD69V100PVMersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Sch...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1.3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nenn...