|  |  |  |  |  |  |  | | Bild | | | | Bestellen |  | 99% |
|
Nutmaschine VE270FSD, 230 Volt, inkl. (1 Angebot) Nutmaschine VE270FSD, 230 Volt, inkl. Rollensatz 26,9 - 323,9 mm, VICTAULIC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
Victaulic Europe T02700006VR2W00 |
€ 25.329,81* pro Stück |
| 99% |
|
Nutmaschine VE416FSD, 230 Volt, inkl. (1 Angebot) Nutmaschine VE416FSD, 230 Volt, inkl. Rollensatz 168,3 - 406,4 mm, VICTAULIC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
Victaulic Europe T04160020VR2W0E |
€ 37.032,49* pro Stück |
| 98% |
|
Creaser - SRA2, A2, 460 mm, gerade, manuell (1 Angebot) Manuelle Rill- und Nutmaschine bis A2, max. Papierbreite: 460 mm, max. Papierstärke: 0,36 mm, Rillbreite: 1 mm, Rilltiefe: 0,4 mm, Rilllänge: 450 mm, mit 2 Arbeitsflächen (1 x ls + 1 x rs), mit 2 v... |
|
€ 323,47* pro Stück |
| 98% |
|
Creaser - SRA3, A3, 350 mm, gerade, manuell (1 Angebot) Manuelle Rill- und Nutmaschine bis A3, max. Papierbreite: 350 mm, max. Papierstärke: 0,36 mm, Rillbreite: 1 mm Rilltiefe: 0,4 mm, Rilllänge: 350 mm, mit 2 Arbeitsflächen (1 x ls + 1 x rs), mit 2 ve... |
|
€ 272,88* pro Stück |
| 98% |
|
Creaser-SRA3 elektrisch, A3, 350 mm, gerade, elektrisch (1 Angebot) Elektrische Rill-, Nut- und Perforiermaschine bis A3, max. Papierbreite: 350 mm, max. Papierstärke: 0,45 mm, Rillbreite: 1 mm, Rilltiefe: 0,5 mm, Rilllänge: 350 mm, mit 2 Arbeitsflächen (1 x ls + 1... |
|
€ 1.018,74* pro Stück |
| 96% |
|
Nutfräsmaschine Top 21 (1 Angebot) Mit höhenverstellbarem Fräser für die Herstellung der 4 mm Nut. Die einzigartige Höhenverstellung des Fräsers in Stufen von 0,1 mm bis max. 4 mm erlaubt es, die Nut in die Mitte der Materialdicke z... |
|
€ 1.208,75* pro Stück |
| 96% |
|
Nutfräsmaschine Classic X (1 Angebot) Für die Herstellung der 4 mm Nut. Schnell und vielseitig im Einsatz und die Basis für das breite Sortiment mit festen, selbstspannenden und zerlegbaren Verbindern. Präzision in allen Bauteilen erla... |
|
€ 671,84* pro Stück |
| 96% |
|
Nutfräsmaschine Zeta P2 (1 Angebot) Passend zu den P-System Verbindungselementen und dient dazu, die formschlüssige Nut in Sekundenschnelle herzustellen. Die integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgel... |
|
€ 1.332,96* pro Stück |
| 96% |
|
Nutenziehmaschine Metallkraft NZM 20 (3 Angebote) Für die Herstellung von Nuten bis zu 30x20 mm in Metall- oder Nicht-Metallwerkstücken Nuten werden in vertikaler Richtung gezogen. Dies hat Vorteile gegenüber dem Nutenstoßen: Höhere Genauigkeit, b... |
|
€ 11.009,38* pro Stück |
| 96% |
|
|
|
€ 57,48* pro Stück |
| 92% |
|
Bernardo Keilnutfräsmaschinen - KNF 2 P (1 Angebot) Die Doppel-Keilnutfräsmaschine KNF 2 P eignet sich zur Verbindung von breiteren Rahmenteilen z.B. für Handläufe, Segmentbögen, Rundbogenfenster, Eckbänke usw., da pro Arbeitshub zwei Keilnuten herg... |
|
€ 1.126,05* pro Stück |
| 92% |
|
Bernardo Keilnutfräsmaschinen - KNF 1 (1 Angebot) Die manuelle Keilnutfräsmaschine KNF 1 ist ein kompaktes Tischmodell zur Herstellung einer Keilnut pro Arbeitshub. Rahmenverbindungen aller Art, wie z.B. Bilderrahmen, Kranzrahmen, Segmentbögen, Fe... |
|
€ 842,58* pro Stück |
| 92% |
|
Bernardo Keilnutfräsmaschinen - KNF 2 (1 Angebot) Die Doppel-Keilnutfräsmaschine KNF 2 eignet sich zur Verbindung von breiteren Rahmenteilen z.B. für Handläufe, Segmentbögen, Rundbogenfenster, Eckbänke usw., da pro Arbeitshub zwei Keilnuten herges... |
|
€ 912,77* pro Stück |
| 91% |
|
Creaser-SRA2 elektrisch, A2, 460 mm, gerade, elektrisch (1 Angebot) Elektrische Rill-, Nut- und Perforiermaschine bis A2, max. Papierbreite: 460 mm, max. Papierstärke: 0,45 mm, Rillbreite: 1 mm, Rilltiefe: 0,5 mm, Rilllänge: 450 mm, mit 2 Arbeitsflächen (1 x ls + 1... |
|
€ 1.131,95* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
|