Der plica PANELFLEX Wellschlauch zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Flexibilität und Formstabilität aus. Hergestellt aus Polyethylen (PE) bietet er herausragende chemische und elektrische E...
Das plica NYLFLEX PP Mod BS ist ein geschlitztes Wellrohr aus modifiziertem Polypropylen, das speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Dieses Rohr bietet hervorragende...
NYLFLEX NW17 schwarz Wellschlauch PA6-V0 8018200036Das color: red " >plica NYLFLEX PA V0 ist ein hochwertiges Wellrohr aus Polyamid 6, das durch seine Modifikation mit einem speziellen Wärmestabili...
NYLFLEX NW17 schwarz Wellschlauch PA6 801200178Das color: red " >plica Nylflex-Wellrohr, hergestellt aus Polyamid 6 und modifiziert mit einem speziellen Wärmestabilisator, bietet eine hervorragende...
Entdecken Sie unsere ungeschlitzten plica-Kabelschutzrohre, die ideale Lösung für eine sichere und organisierte Verlegung Ihrer Kabel. Die Rohre sind aus robustem Material gefertigt und bieten opti...
Das plica NYLFLEX PA V0 ist ein hochwertiges Wellrohr aus Polyamid 6, das durch seine Modifikation mit einem speziellen Wärmestabilisator optimale Wärmeformbarkeit bietet. Es zeichnet sich durch ei...
Das plica NYLFLEX PP Mod SP ist ein fortschrittliches Wellrohr aus modifiziertem Polypropylen, das sich durch seine hohe Wärmeformbeständigkeit und Kälteschlagzähigkeit auszeichnet. Es widersteht c...
Das plica NYLFLEX PAR Wellrohr aus Polyamid 12 zeichnet sich durch seine herausragende Abriebbeständigkeit, Reißfestigkeit und Schlagzähigkeit aus. Es bleibt auch bei Temperaturen von -40 bis +120 ...
Der plica PANELFLEX Wellschlauch zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Flexibilität und Formstabilität aus. Hergestellt aus Polyethylen (PE) bietet er herausragende chemische und elektrische E...
Das PLICADUOFLEX PA ist ein teilbares Wellrohr aus Polyamid 6, das speziell für statische und dynamische Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer Druckfestigkeit von 600 N und einer Temperaturbestän...