O-Ring 10x1,50mm FPM 80A OR 10X1,5 Vgenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FK...
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Innendurchmesser d: 10 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarb...