genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
BITTE BEACHTEN: Der Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben!
O-Ring 21x2mm NBR 70A OR 21X2 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°C, FKM* (F...
Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 21 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz