genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LAPP SKINDICHT O-RING M16/13X2 Dichtring M16 Nitril-Butadien-Kautschuk Schwarz 100 St. SKINDICHT® O-Ring Dichtring Für hohe Temperaturen. Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien....
O-Ring OR-P, für PG-Gewinde Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Innendurchmesser: 16 mm, Stärke: 2 mm, Werks...