Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaums...
Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaums...
Zum Anfeuchten von Nassklebeband ohne Fadenverstärkung Für Nassklebeband bis zu 80 mm Breite Gleichmässige Anfeuchtung durch Zwillingswalzen Wasserbehälter aus Metall Nur für unverstärktes Nasskleb...
Für gitterverstärktes Nassklebeband mit 70mm Breite und max. 100 lfm. Ideal für Kleinanwender mit 10-15 Kartons/Tag Streifenlänge: ab 25,4 cm Auslaufsicherer Wassertank mit ausreichendem Fassungsv...
Mit dem elektronischen Klebestreifengeber VARIO 555eMA für Nassklebeband mit einer Breite von 40 bis 80 mm erledigen Sie Verpackungsaufgaben schnell und effizient. Seine Gesamtmasse belaufen sich a...
Zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer Optimale Anfeuchtung durch regulierbare Wasserzufuhr und hochwertige Anfeuchtbürsten...
Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite und 2...
Zur vollautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer 14 vorgegebene Längen (15–145 cm) sofort abrufbar Simple Handhabung und einfache Bed...
Vollautomatischer Nassklebeband-Streifengeber Alpha X1-400 Plus Verwendung: Für Nassklebeband Rollenbreiten: 50 bis 80 mm Rollenlängen: bis 400 m Streifenlängen: von 200 bis 2300 mm Papiersorten: a...
Dieses Sparset umfasst den schlanken, halbautomatischen Nassklebebandspender Curby Mini-Taper sowie 8 Rollen gitterverstärktes Nassklebeband mit einer Rollenlänge von jeweils 100 laufenden Metern, ...