Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl SafetyMarking® Parkplatzschild mit Text nach Wahl Schild mit langer Lebensdauer für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverf...
Parkplatzschild zur Reservierung Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl SafetyMarking® Parkplatzschild mit geprägtem Wunschtext Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für ...
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Reserviert SafetyMarking® Parkplatzschild Reserviert Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sic...
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine s...
Parkplatzschild zur Reservierung Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Behindertenparkplatz Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebe...
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewö...
Parkplatzschild Symbol: P - Motorrad (Symbol) SafetyMarking® Parkplatzschild Motorrad Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Fläche...
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Besucher SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Besucher Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschriftungen im Außeneinsat...
Parkplatzschild Besucher mit Pfeil links, Aluminium, 400x600mm Parkplatzschild Besucher mit Pfeil links, für den Innen- und Außeneinsatz, Material:Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C,...
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Betriebsangehörige SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Betriebsangehörige Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschrift...
Weitere Informationen zum Thema Parkplatzkennzeichnung
Chaos vermeiden mit Parkplatzschildern zur Parkplatzmarkierung
Der optimale Unternehmensparkplatz zeigt folgendes Bild: Gäste, Kunden aber auch Mitarbeiter können mit dem Fahrzeug direkt auf das Grundstück und im Idealfall bis fast an das Zielgebäude fahren. Um das zu erreichen, ist neben einer gut durchdachten Fahrbahnmarkierung und -planung, und Elementen zur Verkehrsleitung auch eine optimale Kennzeichnung der zur Verfügung stehenden Parkplätze wichtig. Zum Einsatz können dabei neben dem klassischen, blauen „P“-Schild auch Schilder mit individuellen Beschriftungen wie etwa „Besucher“, „Gäste“, „Geschäftsleitung“ o.ä. kommen. Mit Zusatz- und Kombischildern können zudem Behinderten-, Frauen- oder Familienparkplätze gekennzeichnet werden. Konkrete Vorschriften, wie Parkplätze beschildert werden müssen, gibt es nicht. Es sollte bei der Kennzeichnung jedoch immer darauf geachtet werden, dass eine Orientierung möglichst auf einen Blick gegeben ist. Für eine effektive Nutzung des vorhandenen Parkraumes kommen zusätzlich Hilfsmittel zur Parkplatzabgrenzung wie Leitbalken, Leitpyramiden oder Parkpilze zum Einsatz.
Die Materialfrage
Je nach Einsatzzweck und -ort können Parkplatzschilder aus folgenden Materialien verwendet werden:
Aluminium geprägt: Die Beschriftung wird hier wie bei klassischen Kfz-Zeichen eingeprägt. Die Schilder sind extrem witterungsbeständig und auch nur schwer zu zerstören.
Aluminium pulverbeschichtet: Schilder aus diesem Material sind ebenfalls perfekt für die Kennzeichnung im Außenbereich geeignet.
Kunststoff: Dieses Material ist die kostengünstige Alternative zum Aluminium und ideal für die Kennzeichnung im Innenbereich bzw. zur Anbringung an Tafeln, Wänden oder anderen Gegenständen.
Optimale Befestigung eines Parkplatzschildes
Das Parkplatzschild sollte am Aufstellort fest verankert bzw. fixiert werden. Dabei kommen mehrere Befestigungsmethoden infrage. Freistehende Parkplatzschilder werden im Boden verankert. Alternativ kann die Montage auch mit einer Schraubfixierung an einer Hauswand erfolgen.
Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller wolkdirekt.