Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Parkplatzschild

  Parkplatzschild  (1.432 Angebote unter 28.978.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „parkplatzschilder“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Parkplatzschild“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Parkplatzschild"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 40x60 cm (5 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl SafetyMarking® Parkplatzschild mit Text nach Wahl Schild mit langer Lebensdauer für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverf...
Wolk
11.5557
ab € 40,15*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Kunststoff, 25x40 cm (20 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewö...
Wolk
41.5138
ab € 7,37*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 52x11 cm (5 Angebote) 
Parkplatzschild zur Reservierung Symbol: P, mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl SafetyMarking® Parkplatzschild mit geprägtem Wunschtext Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für ...
Wolk
11.5541
ab € 12,94*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Kunststoff, 25x40 cm (4 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P SafetyMarking® Symbol P Die robusten und dennoch flexiblen Materialeigenschaften sorgen dafür, dass das Schild auch an gewölbten Flächen befestigt werden kann modernste Fe...
Wolk
41.5144
ab € 7,35*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Besucher, Alu geprägt, Größe 52x11 cm (22 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Besucher SafetyMarking® Parkplatzschild Besucher Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtba...
Wolk
11.5530
ab € 5,33*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Frauenparkplatz, Alu geprägt, Größe 52x11 cm (5 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Frauenparkplatz SafetyMarking® Parkplatzschild Frauenparkplatz Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine seh...
Wolk
11.5547
ab € 5,34*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Geschäftsleitung, Alu geprägt, Größe 52 x11 cm (20 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Geschäftsleitung SafetyMarking® Parkplatzschild Geschäftsleitung Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine s...
Wolk
11.5533
ab € 5,35*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Mitarbeiter, Alu geprägt, Größe 52x11 cm (21 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Mitarbeiter SafetyMarking® Parkplatzschild Mitarbeiter Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute S...
Wolk
11.5538
ab € 5,34*
pro Stück
 
 Stück
Parkplatzreservierungsschild Poolfahrzeug, ohne Befestigungsset, 520x110mm (1 Angebot) 
Parkplatzreservierungsschild Poolfahrzeug, ohne Befestigungsset, 520x110mm Parkplatzreservierungsschild Poolfahrzeug, zur Reservierung von einzelnen Stellflächen, Material: Aluminium, temperaturbes...
Kroschke
KSI_41188
ab € 13,29*
pro Stück
 
 Stück
Nur für Besucher Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm (4 Angebote) 
Parkplatzschild Symbol: P, Text: Nur für Besucher SafetyMarking® Parkplatzschild Nur für Besucher Polyesterbeschichtetes Aluminium eignet sich besonders für dauerhafte Beschriftungen im Außeneinsat...
Wolk
52.5112
ab € 32,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   144   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Parkplatzschild
^

Chaos vermeiden mit Parkplatzschildern zur Parkplatzmarkierung

Der optimale Unternehmensparkplatz zeigt folgendes Bild: Gäste, Kunden aber auch Mitarbeiter können mit dem Fahrzeug direkt auf das Grundstück und im Idealfall bis fast an das Zielgebäude fahren. Um das zu erreichen, ist neben einer gut durchdachten Fahrbahnmarkierung und -planung,  und Elementen zur Verkehrsleitung auch eine optimale Kennzeichnung der zur Verfügung stehenden Parkplätze wichtig. Zum Einsatz können dabei neben dem klassischen, blauen „P“-Schild auch Schilder mit individuellen Beschriftungen wie etwa „Besucher“, „Gäste“, „Geschäftsleitung“ o.ä. kommen. Mit Zusatz- und Kombischildern können zudem Behinderten-, Frauen- oder Familienparkplätze gekennzeichnet werden. Konkrete Vorschriften, wie Parkplätze beschildert werden müssen, gibt es nicht. Es sollte bei der Kennzeichnung jedoch immer darauf geachtet werden, dass eine Orientierung möglichst auf einen Blick gegeben ist. Für eine effektive Nutzung des vorhandenen Parkraumes kommen zusätzlich Hilfsmittel zur Parkplatzabgrenzung wie Leitbalken,  Leitpyramiden oder Parkpilze zum Einsatz.

Die Materialfrage

Je nach Einsatzzweck und -ort können Parkplatzschilder aus folgenden Materialien verwendet werden:
  • Aluminium geprägt: Die Beschriftung wird hier wie bei klassischen Kfz-Zeichen eingeprägt. Die Schilder sind extrem witterungsbeständig und auch nur schwer zu zerstören.
  • Aluminium pulverbeschichtet: Schilder aus diesem Material sind ebenfalls perfekt für die Kennzeichnung im Außenbereich geeignet.
  • Kunststoff: Dieses Material ist die kostengünstige Alternative zum Aluminium und ideal für die Kennzeichnung im Innenbereich bzw. zur Anbringung an Tafeln, Wänden oder anderen Gegenständen.

Optimale Befestigung eines Parkplatzschildes

Das Parkplatzschild sollte am Aufstellort fest verankert bzw. fixiert werden. Dabei kommen mehrere Befestigungsmethoden infrage. Freistehende Parkplatzschilder werden im Boden verankert. Alternativ kann die Montage auch mit einer Schraubfixierung an einer Hauswand erfolgen.

Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller wolkdirekt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.