Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Pastellmalpapier

  Pastellmalpapier  (4 Angebote unter 29.410.725 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pastellmalpapier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pastellmalpapier"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rembrandt 93082942 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter (1 Angebot) 
Pastellpapier hell 30 Blätter 29 x 42 cm 160 g Rembrandt-Papier wurde speziell für professionelle Maler entwickelt. Es ist säurefrei, damit die Arbeit über Jahre hinweg in einem guten Zustand bleib...
Royal Talens
93082942
ab € 10,73*
pro Stück
 
 Stück
Rembrandt 93082129 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter (1 Angebot) 
Pastellpapier leicht 30 Blätter 21 x 29,7 cm 160 g Rembrandt-Papier wurde speziell für professionelle Maler entwickelt. Es ist säurefrei, damit die Arbeit über Jahre hinweg in einem guten Zustand b...
Royal Talens
93082129
ab € 6,96*
pro Stück
 
 Stück
Royal Talens 93092129 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter (1 Angebot) 
Pastellpapier dunkel 30 Blatt 21 x 29,7 cm 160 g Rembrandt-Papier wurde speziell für professionelle Maler entwickelt. Es ist säurefrei, damit die Arbeit über Jahre hinweg in einem guten Zustand ble...
Royal Talens
93092129
ab € 6,96*
pro Stück
 
 Stück
Rembrandt 93092942 Kunstdruckpapier Kunstpapier 30 Blätter (1 Angebot) 
Pastellpapier dunkel 30 Blatt 29 x 42 cm 160 g Rembrandt-Papier wurde speziell für professionelle Maler entwickelt. Es ist säurefrei, damit die Arbeit über Jahre hinweg in einem guten Zustand bleib...
Royal Talens
93092942
ab € 10,70*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Pastellmalpapier
^

Pastellpapier - optimal für die Pastellmalerei

Pastellmalerei verbindet das Zeichnen mit der Malerei. Der Auftrag auf Papier oder Leinwand erfolgt mittels Pastellkreiden oder Pastellstiften. Die farbgebenden Substanzen, auch als Pigmente bezeichnet, sind mit Bindemitteln wie Harzen oder Tonerden vermengt. So lassen sie sich zu einem Stift pressen. Je nach eingesetztem Bindemittel verändert sich die Konsistenz der Kreide. Und mit ihr die Anforderungen, die an den Malgrund gestellt werden. Im Folgenden ist ein Überblick der verschiedenen Pastellpapiere gegeben.

Ingres-Büttenpapier

Der Maler Jean Auguste Dominique Ingres ist Namenspatron des Ingres-Büttenpapiers. Es ist frei von Säuren und gegen Alterung resistent. Auf Rundsiebpapiermaschinen werden die Papierbögen mit Büttenrändern hergestellt. Bei hangefertigtem Papier bezeichnete der Begriff "Bütte" den unregelmäßigen Rand. Heutzutage sind es meist gestanzte oder geschnittene wellige Ränder. Die Struktur des Ingres-Büttenpapiers ist durch feine Linien in Längs- und Querrichtung geprägt. Es eignet sich vor allem für Umschläge oder Einbände, ebenso bei künstlerischen Drucktechniken. Für die Verwendung von Pastell, Kreiden, Bleistift und Rötel ist es sehr gut einsetzbar. Es steht in vielen Farben zur Auswahl.

Bütten-Bugrapapier

Bekannt durch die Buch- und Grafikmesse in den 1920er Jahren erfreut sich das Bütten-Bugrapapier noch immer großer Beliebtheit. Der hochwertige Büttenrand verleiht ihm seine besondere Note. Die einzigartige Oberfläche prädestiniert es für die Pastellmalerei, ebenso wie für Passepartouts von Gemälden. Das Büttenpapier ist in diversen Farben erhältlich, säurefrei und alterungsresistent. Die Grammatur beträgt 130 g/m².

Skizzenpapier

Skizzenpapier ist in einer Qualität von 130 g/m² erhältlich. Es ist vollständig aus Hadern gefertigt, das sind Fasern aus Leinen, Baumwolle oder Hanf. Dies macht das Papier besonders hochwertig und fest. In naturweiß erhältlich ist das Skizzenpapier säurefrei und weist eine besondere Beständigkeit auf. Die Struktur ist fein, aber spürbar. Sie sorgt für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Für die Verwendung von Bleistift, Rötel, Kohle und Pastellkreiden ist es optimal geeignet.

Papier für Ölpastellmalerei

Ölpastellpapier altert kaum und ist naturweiß. Mit einer Grammatur von 230 g/m² gehört es zum Mal- und Zeichenkarton. Die Prägung mit einer Leinenstruktur zeichnet dieses Papier aus. Die einzigartige Veredelung seiner Oberfläche ist hervorragend für die Verwendung von Ölpastell geeignet.

Pastell-Velourpapier

Die weiche Oberfläche des 260 g/m² starken Velourpapiers lässt es zu einem der angenehmsten Malgründe werden. Es wird in mehreren Farben angeboten. Besonders gut ist dieses Papier für Zeichnungen mit Pastell- und Ölpastell geeignet.

Pastellpapier mit Filzmarkierung

Pastellpapier besitzt eine Grammatur von 170 g/m². Durch die echte Filzmarkierung, harte Oberfläche und hochwertige Qualität eignet es sich sehr gut für Pastellkreiden, Farbstift, Kohle, Rötel, Bleistift und auch Gouache. Es nimmt die Farben gleichmäßig auf, sie werden kräftig und erscheinen ebenmäßig.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.