Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreif...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Kunststoff-Umreifungsband Breite 16 mm aus Polypropylen in schwarz Zubehör: 100043 Verschlusshülsen, f. PP-Band, B 16 mm 208461 Abrollgerät, f. PP-Band, f. Band B 13 mm, f. 62 mm Kern, rot 208465 S...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 3.800 N Kern: 406 mm 15,5 x 0,60 mm x 2.000 m 1 VE = 1 Rolle = 2.000 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
Umreifungsband PET light, für Bandabroller, Kern-Ø 407 mm, Band-LxB 2100 m x 15,5 mm, Stärke 0,6 mm. Sehr stabil, sehr elastisch . Extrem reiß- und witterungsfest. Ideal für schwere Frachteinheiten...
PP-Kunststoffband (Spenderkarton) • Kleinrolle: direkt aus dem Spenderkarton, Verwendung ohne Abrollwagen Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett r...
Optimal für automatisches Umreifen ist dieses grüne PET-Umreifungsband aus Regenerat mit einer Breite von 15,5 mm und einer Dicke von 0,60 mm. Jede Rolle hat eine Länge von 2000 Metern und eine Rei...
Ideal für manuelles und halbautomatisches Umreifen ist dieses grüne PET-Umreifungsband aus Regenerat. Mit einer Breite von 15,5 mm und einer Dicke von 0,60 mm bietet jede Rolle eine Länge von 2000 ...
HEMMDAL Umreifungsband aus PET, gewaffelt/geprägt, 16 mm x 1.750 lfm., Kern-Ø 406 mm, Stärke 0,68 mm, 100% recyclingfähig Das HEMMDAL Umreifungsband aus PET bietet zuverlässige Sicherung für unters...
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,6 mm x 2000 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Kerndurchmesser (innen): 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 380 kg Dehnung: ca. 14 % Toleranzen: + 5 % M...