| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465810 Herst.-Nr.: PFB-SD-4M12-SD EAN/GTIN: 5059040269989 |
| |
|
| | |
| Serie = PFB Typ = Eingangsmodul Zur Verwendung mit = Geräte mit SD-Schnittstellen Versorgungsspannung = 24 V dc Montageart = DIN-Hutschiene Anschlusstyp = Schraubanschluss
Eingangserweiterung/PFBFür Geräte mit SD-SchnittstellenPassiver Außenbereichskasten für ReihenschaltungFür Geräte mit M12-Steckverbinder, 8-poligFür bis zu 4 SicherheitsschalterDurch Sicherungen geschützte GeräteanschlüsseÄußerst robuste Ausführung für die Installation im AußenbereichSchutzart IP67 Weitere Informationen: | | Serie: | PFB | Typ: | Eingangsmodul | Zur Verwendung mit: | Geräte mit SD-Schnittstellen | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Montageart: | DIN-Hutschiene | Anschlusstyp: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1465810, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Schmersal, PFBSD4M12SD, Process Control, Safety IO Modules, Automation & Control Gear |
| | |
| |