Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
Piezo-Schallgeber Durchgehend 85dB 3.3kHz 24V -20 ... 70°C (2 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-21-P17.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=21 mm, Frequenzgang max.=3.3 ...
ab € 4,59* pro Stück
Piezo-Schallgeber Durchgehend 92dB 3kHz 24V -20 ... 70°C (2 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-24-P15, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=24 mm, Frequenzgang max.=3 kHz,...
ab € 4,94* pro Stück
ab € 3,53* pro Stück
ab € 144,28* pro Stück
ab € 5,41* pro Stück
ab € 13,59* pro Stück
Piezo-Schallwandler, 3..24V, 90 dB, piepsend (1 Angebot) Piezo-Schallwandler, 3..24V, 90 dB, piepsend Piezo Summer zur Schraubmontage mit Kabelanschluß als Signalgeber mit Alarm Dauerton. Piezo Summer zur Schraubmontage mit Kabelanschluß als Signalgeber ...
ab € 2,15* pro Stück
Piezo-Schallgeber 90dB 400Hz 28VDC -40 ... 80°C (3 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=F/SWB-24, Betriebsspannung, max.=28 VDC, Betriebsspannung, min.=20 VDC, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27.5 mm, Frequenzgang max.=400...
ab € 3,48* pro Stück
Piezo-Schallgeber Durchgehend 75dB 3kHz 24V -20 ... 70°C (2 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-13-P7.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=14 mm, Frequenzgang max.=3 kHz...
ab € 3,38* pro Stück
Piezo-Schallgeber Durchgehend 82dB 3kHz 24V -20 ... 70°C (2 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-17-P10, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=17.5 mm, Frequenzgang max.=3 kH...
ab € 4,26* pro Stück
Piezo-Schallgeber Durchgehend 82dB 3kHz 24V -20 ... 70°C (2 Angebote) Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-17-P7.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=17.5 mm, Frequenzgang max.=3 k...
ab € 5,22* pro Stück
Piezo-Schallgeber Durchgehend 85dB 3.3kHz 24V -20 ... 70°C (1 Angebot) Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-21-P15, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=21 mm, Frequenzgang max.=3.3 kH...
ab € 6,22* pro Stück
Piezo-Schallgeber Durchgehend 92dB 3kHz 24V -20 ... 70°C (1 Angebot) Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-24-P17.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=24 mm, Frequenzgang max.=3 kH...
ab € 8,87* pro Stück
Piezo-Schallgeber Intermittierend 92dB 3.5kHz 24V -20 ... 70°C (1 Angebot) Piezo-Schallgeber, Typ=SMAI-24-P17.5, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=24 mm, Frequenzgang max.=3.5 k...
ab € 12,54* pro Stück
Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 12 ... 50 VAC/VDC 6.5mA 85dB 3kHz Flachsteckzunge, 6.3 mm B (4 Angebote) Piezo-Signalgeber, Typ=B/CP50, Breite=43 mm, Frequenzgang max.=3 kHz, Höhe=34 mm, Schallpegel=85 dB, Stromverbrauch=6.5 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeb...
ab € 14,50* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Piezo Signalgeber
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.