Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Piezo Summer

  piezo summer 230v  (9 gefilterte Angebote unter 30.861.092 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Piezo Summer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Piezo Summer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EMCT Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Frontplattenmontage, 110V ac/dc→230V ac/dc, Intern, ø 40mm, 40 x 28.5mm (1 Angebot) 
Montageart = Frontplattenmontage Versorgungsspannung min. = 110V ac/dc Versorgungsspannung max. = 230V ac/dc Schallpegel = 90dB Drive Typ = Intern Tonart = Dauerton Durchmesser = 40mm Höhe = 28.5mm...
Emct
AC300110-220V
€ 49,80*
pro Stück
 
 Stück
EMCT Piezo Buzzer Intervallton, 90dB, Frontplattenmontage, 110V ac/dc→230V ac/dc, Intern, ø 40mm, 40 x 28.5mm (1 Angebot) 
Montageart = Frontplattenmontage Versorgungsspannung min. = 110V ac/dc Versorgungsspannung max. = 230V ac/dc Schallpegel = 90dB Drive Typ = Intern Tonart = Intervallton Durchmesser = 40mm Höhe = 28...
Emct
AC300I110-220V
€ 54,43*
pro Stück
 
 Stück
EMCT Piezo Buzzer Dauerton, 86dB, Durchsteckmontage, 110V ac/dc→230V ac/dc, Intern, ø 25mm, 25 x 11.2mm (1 Angebot) 
Montageart = Durchsteckmontage Versorgungsspannung min. = 110V ac/dc Versorgungsspannung max. = 230V ac/dc Schallpegel = 86dB Drive Typ = Intern Tonart = Dauerton Durchmesser = 25mm Höhe = 11.2mm A...
Emct
UEB 025 110-220 VAC
€ 37,14*
pro Stück
 
 Stück
KLAXON 18-980043 PIEZOSUMMER, MASTER BLASTER (1 Angebot) 
Stromverbrauch: 1 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 45 °C IP- / NEMA-Schutzart: IP21 Resonanzfrequenz: 1.68 kHz Töne: Einzelton Außentiefe: 140 mm Betriebstemperatur, min.: -30 °C Schal...
Klaxon Signals
18-980043
€ 207,47*
pro Stück
 
 Stück
KLAXON 18-980205 PIEZOSUMMER, MONO 72, 230VAC (1 Angebot) 
Stromverbrauch: 460 mA Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 45 °C IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Resonanzfrequenz: - Töne: Einzelton Außentiefe: 95 mm Betriebstemperatur, min.: -30 °C Schalldruc...
Klaxon Signals
18-980205
€ 232,03*
pro Stück
 
 Stück
MOFLASH SIGNALLING AE20M-230 BUZZER, PIEZO, 230VAC (3 Angebote) 
Stromverbrauch: 10 mA Produktpalette: AE20M Series Betriebstemperatur, max.: 60 °C IP- / NEMA-Schutzart: IP55 Resonanzfrequenz: 2.9 kHz Töne: Dauerton, Impulston Außentiefe: 43 mm Betriebstemperatu...
Moflash Signalling
AE20M-230
€ 13,62*
pro Stück
 
 Stück
WERMA Signaltechnik
119.068.28
€ 55,56*
pro Stück
 
 Stück
WERMA Signaltechnik
118.068.28
€ 41,47*
pro Stück
 
 Stück
781500313 VDE Piezo Summer Modul Dauerto (2 Angebote) 
VDE Piezo Summer Modul Dauerton / pulsierender Ton, intern schaltbar 230-240 V A
AUER
781500313
€ 55,32*