Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
Classic Weiße Blanko-Plastikkarten (30mil) (0,76mm) - 5 Pack mit je 100 Karten 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung un...
Evolis cards are the ideal support for outstanding printouts. Their even and flat surface ensure flawless moves under the printhead (minimizing the risk of printhead damage) and printouts with vivi...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
Kreisförmiges Loch mit 5 mm Durchmesser, sodass Sie die Karte mit einem Clip befestigen und tragen können - Kompatibel mit ISO CR-80-Standards: Länge: 85,6 mm und Breite: 54 mm - Paket à 100 Karten...
Mit Lebensmitteln verträglich und harmlos - Dieses Material bietet hohe Qualität und langlebige Karten. - Diese Karten sind unbedruckt und 30 Mil stark. - Mit 500 Karten pro Paket geliefert Evolis-...
Evolis PVC-Karten Classic Weiß ISO 7810 Standard Karten CR-80: 85,7 x 54mm Stärke: 0,76mm (30mil) Kompatibel mit jedem Evolis Drucker und anderen Druckern unbedruckte Blankokarten Perfekte Grundlag...
Evolis-Kartendrucker und die Marke Evolis High Trust® Die Verbrauchsmaterialien wurden von der F&E- und der Qualitätssicherungsabteilung bei Evolis umfassend getestet und garantieren somit höchste ...