Pumpspender - zur sauberen Dosierung von Flüssigkeiten
Wenn es darum geht, Flüssigkeiten möglichst ökonomisch und sauber zu dosieren, kommen Pumpsender zum Einsatz. Sie bestehen meist bereits aus Behältern mit aufgeschraubtem Pumpstück. Durch Druck auf die Pumpvorrichtung werden Portionen der im Behälter befindlichen Flüssigkeiten durch einen flexiblen Schlauch nach oben transportiert und abgegeben. Es werden Pumpspender für unterschiedliche Flüssigkeitsmengen angeboten. Je nach Menge ist die Länge des innen liegenden Schlauchs unterschiedlich. Die Spender eignen sich gut für flüssige bis leicht zähe Substanzen. Für stark dickflüssige oder körnige Substanzen empfiehlt sich ein so genannter
Pastenspender.
Anwendungsbereiche und Vorteile der Pumpspender
Die Pumpspender können in vielen unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen. Beispielsweise in Kindergärten zur einfacheren Ausgabe von
Handseife an die Kleinen, die sich mit glitschigen Seifenstücken meist noch schwer tun. In Pflegeheimen ermöglichen die Pumpspender das hygienische Dosieren von Lotionen und anderen Körperpflegemitteln. Zudem kann der Pumpspender auch in Kliniken und Arztpraxen zur praktischen Ausgabe von Desinfektionsmitteln oder ähnlichen medizinischen Substanzen dienen. Sogar private Haushalte profitieren von den kleinen Helfern, vor allem im Bereich der Körperpflege, wo die
Spender zur restlosen Entleerung von unterschiedlichen Pflegeprodukten beitragen. Oftmals gestaltet es sich durchaus schwierig, Behältnisse von Cremes oder Lotionen restlos zu entleeren, und so landen nicht selten Unmengen der meist teuren Inhalte samt Tube im Abfall.
Durch den bis zum Boden des Gefäßes reichenden Schlauch des Pumpspenders gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Es lassen sich fast alle Flüssigkeiten in die Pumpspender umfüllen oder bereits befüllte Spender erwerben. Die Spender sind jedoch nicht nur einfache Helfer, nebenbei hat die Kreativität des Marktes auch das Design der Spender stark beeinflusst. Bunte Farben und innovative Formen machen die Spender beispielsweise beim Einsatz in der Gastronomie zu einem echten Hingucker.