Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 IP67 Endkappe, 5er Set Marke: nobilé Artikelnummer: NO-5011170005 Für Bänder bis zu einer Breite von 10mm Abgabemenge: 1 Stück IP-Schutzart: IP67 Gewicht: 0,004 kg...
TRU COMPONENTS 1592741 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6.30 mm 100 St. Endkappen, nicht schrumpfend Zum Aufstecken auf Kabelenden, um das Kabel vor Feutigkeit ...
TRU COMPONENTS 1592769 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 5.70 mm 100 St. Endkappen, nicht schrumpfend Zum Aufstecken auf Kabelenden, um das Kabel vor Feutigkeit ...
Zubehör für SURF12 BORDERLESS in Verbindung mit COVER3 - Endkappe (1 Stk.), PVC, EC11, grauweiß, mit Kabeldurchführung Marke: ISOLED Farbe: weiß Artikelnummer: ISO-112541
Zubehör für SURF12 BORDERLESS in Verbindung mit COVER5 - Endkappe (1 Stk.), PVC, EC14, grau, mit Kabeldurchführung Marke: ISOLED Farbe: weiß Artikelnummer: ISO-112816
Zubehör für SURF12 RAIL in Verbindung mit COVER4, Endkappe eckig, PVC, grauweiß, EC16, ohne Kabelausgang Farbe: weiß Marke: ISOLED Artikelnummer: ISO-112531
Zubehör für SURF12 RAIL in Verbindung mit COVER4, Endkappe eckig, PVC, grauweiß, EC17, mit Kabelausgang Marke: ISOLED Farbe: weiß Artikelnummer: ISO-112530
Zubehör für SURF12 RAIL in Verbindung mit COVER5, Endkappe rund, PVC, grauweiß, EC19, ohne Kabelausgang Marke: ISOLED Artikelnummer: ISO-112543 Farbe: weiß
Zubehör für SURF12 RAIL in Verbindung mit COVER5, Endkappe rund, PVC, grauweiß, EC20, mit Kabelausgang Marke: ISOLED Artikelnummer: ISO-112544 Farbe: weiß
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...