MKP-Folien-Kondensator für Wechselspannungsanwendungen Typ SEIKA MK. Selbstheilend, in rechteckigem Kunststoffbecher mit Epoxydharzverguss, schwer entflammbar, mit metallisierter Polypropylen-Folie...
Kondensator, radial, Typ=EZPV1A305LTT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15 mm, Höhe=29 mm, Kapazität=3 µF, Leiterabstand=37.5 mm, Länge=41 mm, Nennspannung D...
Kondensator, radial, Typ=EZPV1A305LTB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15 mm, Höhe=29 mm, Kapazität=3 µF, Leiterabstand=37.5 mm, Länge=41 mm, Nennspannung D...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG2J305P1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.5 mm, Höhe=26.5 mm, Kapazität=3 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=27 mm, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG2J305PA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.5 mm, Höhe=26.5 mm, Kapazität=3 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=27 mm, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG2J305J, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.5 mm, Höhe=28.5 mm, Kapazität=3 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspann...