Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und untersch...
Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und untersch...
Signalleuchte, 1.69.010.002/1000, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.003/1000, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchten mit LED Typ RAFI 1.69.525. Mit flacher runder Blende und integriertem Strombegrenzungswiderstand; Einbaudurchmesser: 10 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschl...
LED-Signalleuchte, 1100712010221, RAFI RAMO I Signallampen erweitern die Reichweite um eine helle, energieeffiziente Signallampe. Die konkave Blende ermöglicht einen Abstrahlwinkel und einen Sichtw...
LED-Signalleuchte, 1110712010220, RAFI RAMO I Signallampen erweitern die Reichweite um eine helle, energieeffiziente Signallampe.Die konkave Blende ermöglicht einen Abstrahlwinkel und einen Sichtwi...
RAFI 1.63.018.091/0000 Standard Signalleuchte ohne Leuchtmittel 2 W BA9s 1 St. Signalleuchten mit Lampenfassung Signalleuchten aus Einzelteilen zum selbst zusammen stellen. Technische Daten: 2021 E...