Rammschutzpoller gelb/schwarz hochbelastbarer Gütestahl ActiveWorkplace® Rammschutz-Poller zur Kennzeichnung und Sicherung betrieblicher Eckbereiche aus extrem belastbarem Gütestahl mit Bodenplatte...
Der gelb/schwarze, TÜV-geprüfte Rammschutzpfosten XL der Marke ROBUSTO schützt effektiv Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Der 1 m hohe Pfosten (Ø 7,6 cm) aus Stahl ist mit seiner Bodenpla...
Der runde Pfosten ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und feuerverzinkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Mit einer Wandstärke von 3,6 mm ist er äußerst stabil und widerstandsfähig gege...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm, zum Aufdübeln, Bodenplatte 250 x 250 mm. Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz...
Rammschutzpoller gelb/schwarz hochbelastbarer Gütestahl ActiveWorkplace® Rammschutz-Poller zur Kennzeichnung und Sicherung betrieblicher Eckbereiche aus extrem belastbarem Gütestahl mit Bodenplatte...
Der gelb/schwarze, TÜV-geprüfte und mobile Rammschutzpfosten XL MOBIL der Marke ROBUSTO schützt effektiv Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Der 1 m hohe Pfosten (Ø 7,6) aus Stahl besitzt e...
Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Stahl, H 800 mm, Reflexringe blau, zum Aufdübeln optisch ansprechender und wirkungsvoller Schutz für Ladesäulen zur farblichen Abstimmung von Ladesäulen und Schutzp...
Rammschutzpoller gelb/schwarz hochbelastbarer Gütestahl ActiveWorkplace® Rammschutz-Poller zur Kennzeichnung und Sicherung betrieblicher Eckbereiche aus extrem belastbarem Gütestahl mit Bodenplatte...
Der rot/weiße, TÜV-geprüfte Rammschutzpfosten XL der Marke ROBUSTO schützt effektiv Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Der 1 Meter hohe Stahlpfosten mit 7,6 cm Ø wird durch die fest versch...
Stahlrohrpoller Ø 152 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Wandstärke: 3 mm Neigung: bis zu max. 45° Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte aus Stahl (HxBxT: 8 x 360 x 360 mm) | allseitig neigbar dur...
Stahlrohrpoller Ø 152 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Wandstärke: 3 mm Neigung: bis zu max. 45° Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte aus Stahl (HxBxT: 8 x 360 x 360 mm) | allseitigseitig neigb...
Stahlrohrpoller Ø 152 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Wandstärke: 3 mm Neigung: bis zu max. 45° Montage: zum Aufdübeln, mit Bodenplatte aus Stahl (HxBxT: 8 x 360 x 360 mm) | allseitigseitig neigb...