Reagenzgläser 200 x 24mm Borosilikat-Glas 3.3 mit Bördelrand starkwandig Reagenzglas aus Borosilikat 3.3, runder Boden, gebördelter Rand, starkwandig, bewährte Qualität als Labor-Reagenzglas, hohe ...
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas® Runder Boden. Ø 24,0 mm Länge 160 mm Abmessungen (ØxL) 24 x 160 mm Mit Bördelrand Ja Wandstärke 0.8 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser ELKA, mit Bördelrand, AR-Glas® Runder Boden. Ø 24,0 mm Länge 200 mm Abmessungen (ØxL) 24 x 200 mm Mit Bördelrand Ja Wandstärke 0.8 mm Material Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser, Pyrex® Borosilikatglas Ohne Bördelrand mit rundem Boden. Nach DIN ISO 4142, temperaturbeständig bis 500 °C. Geeignet für mikrobiologische Arbeiten. Ø 24,0 mm Länge 150 mm Abmessungen...
Reagenzgläser, Pyrex® Borosilikatglas Ohne Bördelrand mit rundem Boden. Nach DIN ISO 4142, temperaturbeständig bis 500 °C. Geeignet für mikrobiologische Arbeiten. Ø 24,0 mm Länge 200 mm Abmessungen...