Wertstoffsammler PURE, Volumen 100 l, BxHxT 385 x 800 x 385 mm, grau. Ideal für den Einsatz in Foyers, Hotels, Bürogebäuden, kommunalen und öffentlichen Einrichtungen, Einkaufszentren. Formschön, p...
CLEAN X - Hygienisch entsorgen Der CLEAN X steht für Ordnung und Sauberkeit und eignet sich optimal für den täglichen Einsatz im Innenbereich. Der aus Stahlblech gefertigte Abfallsammler ist durch ...
CEP Mülltrennsystem "Tower", 30 Liter, 3er Set Körper aus 80% recyceltem Material hergestellt, stapelbar oder nestbar, abnehmbarer Deckel mit farbige Klappe, Maße (1x Eimer): (B)382 x (T)376 x (H)3...
Abfallbehälter mit Deckel, Volumen 22 l, VE 2 Stk. Leichte Reinigung. Deckel vermeidet Geruchsbildung. Chemikalienresistent und korrosionsbeständig. Mit 2 Griffen zum einfachen Tragen. Dieser prakt...
Wertstoffbehälter DURABIN®, Volumen 90 l, HxBxT 610 x 520 x 490 mm, grau/blau. Mit Tragegriffen für leichteren Transport. Inklusive Deckel. Lebensmittelecht gemäß EU-Verordnung 1935/2004/EG, Ausnah...
Robuster Wertstoffsammler, 60 l, grün. Einzeln und als Sammelstation nutzbar. Griffe zur einfachen Handhabung. Separate Deckel zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen verfügbar.
Abfall- und Wertstoffbehälter aus Stahlblech, mit Pedal, für 70-Liter-Säcke geeignet, antik-silber Hygienisch: die Fußbetätigung erspart das Berühren des Deckels Inkl. praktischem Klemmring zur Abf...
Mülltrenner Davino aus Metall in einer eleganten, grau-matten Optik. Der Mülltrenner ist ein echter Highlight und Ordnungshelfer im Haushalt. Er besitzt 2 getrennte Fächer mit 12 Liter Volumen und ...
Fahrbarer Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP) Der Scharnierdeckel wird mit dem Fußpedal geöffnet und schließt selbstständig Per Hand ist der Deckel vollständig umklappbar Mit praktischem Hand...
Schweißkonstruktion aus Stahl; zur Aufnahme von 240 Ltr. Kunststoffsäcken; offener, klappbarer Klemmbügel zum Fixieren des Wertstoffsacks; Sackaufnahme 40° geneigt; Wertstoffsammler pulverbeschicht...