Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 3 A Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 10000V ac Schaltspannu...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Steckanschluss Schaltspannung AC max. = 100V ac Schaltspannung DC max. = 100V dc Spulenwiderstand = 2150Ω Länge = 19.1mm...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 1 A Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 200V ac Schaltspannung...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom DC max. = 3 A Schaltspannung AC max. = 10000V ac Schaltspannung DC max. = 10000V dc Spul...
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 175V ac Schaltspannung DC max. = 175V dc Spulen...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 0,5 A Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 300V Schaltspannun...
Hochspannungs-Reedrelais LI Typ Standex Meder LI05. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: 100 W, Schaltspannung: 1,0 kV, Schaltstrom: 1,0 A, Transportstrom: 2,5 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durch...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom DC max. = 1 A Schaltspannung AC max. = 250V ac Schaltspannung DC max. = 200V dc Spulenl...
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner Spulenspannung = 24V dc Montage Typ = Frontplattenmontage Schaltstrom AC max. = 2 A Schaltstrom DC max. = 2 A Schaltspannung AC max. = 7000V Schaltspannung DC ma...