Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > DIN 6325

  reyher din 6325 st 6x24  (3 gefilterte Angebote unter 30.864.897 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DIN 6325“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
DIN 6325
Funktionen
☐
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Durchmesser x
Länge x
Material x
Bestellen
DIN 6325 Stahl 6 m6 x 24 K (6 Angebote) 
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 24 VE=K (100 Stück)
Reyher
063250009060024
6 mm
24 mm
Stahl
€ 0,0979*
pro Stück
€ 0,0979*
pro Stück
 
 Stück
DIN 6325 Stahl 6 m6 x 24 S (8 Angebote) 
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 24 VE=S (200 Stück)
Reyher
063250000060024
6 mm
24 mm
Stahl
€ 0,0655*
pro Stück
€ 0,0655*
pro Stück
 
 Stück
Zylinderstift ISO 8734 6 m6x 24 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück (8 Angebote) 
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 6 m6 x 24 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08734.001
k.A.
087340010060024
6 mm
24 mm
Stahl
€ 0,0953*
pro Stück
€ 0,0953*