Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > DIN 94

  reyher din 94 a4 6,3x36  (4 gefilterte Angebote unter 29.223.938 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DIN 94“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
DIN 94
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"DIN 94"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Durchmesser x
Länge x
Material x
Bestellen
Splinte 6,3 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 4 (8 Angebote) 
Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 36 A 4 50 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 0009...
Reyher
000949409063036
6,3 mm
36 mm
Edelstahl (A4)
ab € 0,2473*
pro Stück
 
 Boxen
Splinte 6,3 x 36 ISO 1234 A 4 (8 Angebote) 
Splinte ISO 1234 6,3x 36 A 4 50 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940...
Reyher
012349409063036
6,3 mm
36 mm
Edelstahl (A4)
ab € 0,2357*
pro Stück
 
 Boxen
DIN 94 A 4 6,3 x 36 A 4 VE=K (1 Angebot) 
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=K (50 Stück)
Reyher
6,3 mm
36 mm
Edelstahl (A4)
ab € 0,262*
pro Stück
 
 Stück
ISO 1234 A 4 6,3 x 36 A 4 VE=K (1 Angebot) 
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=K (50 Stück)
Reyher
6,3 mm
36 mm
Edelstahl (A4)
ab € 0,262*