Attachmentausführung Z16214,0/2+B401,2/1 Mindestbruchkraft 62.500 N REXNORD-Rollenkette ANSI 80-1 ISO 606 1-fach TLG: 25,4 mm Li-Weite: 15,75 mm Rollen-DM: 15,88 mm Anbauteil: Z16214, gummierter U-...
Rexnord Rollenkette Teilung: 19,050 mm Lichte-Weite: 11,680 mm Rollen-Durchmesser: 12,070 mm Besonderheit: mit Winkellasche W494 einseitig. Länge: 3 Glieder innen/innen