Produktbeschreibung:Ausführung nach ISO 6787 Maulstellung 15° Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang Mit Einstellskala Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Sc...
HEYCO Einmaulschlüssel, verstellbar, Länge: 115 mm 13 mm, DIN 3117 A/B, Chrom-Vanadium, verchromt, Kopf poliert amerikanisches Modell, rechtsgängig, Maulstellung 22 Grad, Gewicht: 52 g (00390000482...
HEYCO Einmaulschlüssel, verstellbar, Länge: 255 mm 34 mm, DIN 3117 A/B, Chrom-Vanadium, verchromt, Kopf poliert amerikanisches Modell, rechtsgängig, Maulstellung 22 Grad, Gewicht: 410 g (0039000108...
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüsselmm Gesamtlänge = 152,4 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = CrV-Stahl RS Pro Rollgabelschlüssel. Dieser verstellbare Schraubenschlüssel von RS Pro ist prä...
FORMAT Rollgabelschlüssel 12"x300mm / bis SW max. 36mm Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit s...
Produktbeschreibung:Ausführung nach ISO 6787 Maulstellung 15° Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang Mit Einstellskala Chrom-Vanadium-Stahl Verchromt, Köpfe poliert Verchromt, Stift brüniert Mit ...
Rollgabelschlüssel - Phosphatiert - Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet - Maul geschliffen - Rolle mit europäischem Gewinde - Maßskala in mm und Zoll- Gesamtlänge 200 mm - Größe 8 - Schlüsselweite 24 mm