![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Rundschnur 7,00mm,FPM 75A ORSM 7,00 V (2 Angebote) Rundschnur 7,00mm,FPM 75A ORSM 7,00 VWerkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C b... |
|
ab € 1.819,30* pro 25 Meter |
| |
Rundschnur 6,99mm,FPM 75A ORSM 6,99 V (2 Angebote) Rundschnur 6,99mm,FPM 75A ORSM 6,99 VWerkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C b... |
|
ab € 363,58* pro 5 Meter |
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |