geeignet für Lebensmittelbereich Der Wischer ist 30 cm breit, aus Kunststoff und Aufhänge- loch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Schrubber ist bis 134°C ...
Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.
Haug Wischschrubber 30cm transaparent Polyester, hart, ungeschlitzt transparentDer Haug Wischschrubber ist für die Reinigung von Ecken, Kanten und Fußleisten geeignet. Der Schrubber von Haug hat ei...
270 mm, Borstenlänge 24 mm, extrahart, Mit dem robusten Schrubber mit Wasserdurchlauf lassen sich stark verschmutzte Umgebungen wie Schlachthöfe und Fleischverarbeitungsbetriebe dank der hocheffizi...
Haug Schrubber 22,5 cm Vielseitig einsetzbarer Schrubber aus Polyester 22,5 cm- transparent mit ungeschlitzten Borsten - sehr robust, da säure- & laugenbeständig - bakterienabweisend für besonders ...
Der Eckenschrubber von Haug Bürsten besteht aus PP und besitzt für mehr Stabilität mittelharte Borsten mit ungeschlitzten Faserenden. Die Borstenflächen des Schrubbers befinden sich dabei sowohl im...
Der Schrubber ist 45 cm breit, aus Kunststoff, mit deutschem Gewinde und Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Besen ist hitzebeständig bis 134°C...
Ultra Safe Technology, Der ULTRA SAFE TECHNOLOGY Schrubber ist so gestaltet, dass er hartnäckige Verschmutzungen sowohl auf strukturierten als auch auf glatten Böden löst. Die versetzt angeordneten...
Der Wischer von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen und robusten Polypropylenkörper und Polyesterborsten. Er eignet sich optimal im Bereich der Bodenreinigung und Bodenpflege. Die harten, u...
vollständig HACCP konform, Gut geeignet zum Säubern von Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet. - Borsten-/Filamentlänge 46 mm, hart - Breite 305 mm - Material: P...