| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Schulsportbeutel"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Schulsportbeutel | | | Sportbeutel als praktischer Begleiter
Sportbeutel sind seit vielen Jahren treue Begleiter auf dem Weg in den Sportunterricht oder zum Training. Die Beutel sind darauf ausgelegt, den Transport von Sportkleidung und Sportgeräten so einfach und praktisch wie möglich zu gestalten. In vielen Fällen ergänzen sie die Schulausrüstung von Kindern, sind farblich auf Schulranzen abgestimmt und bestechen durch ihr geringes Eigengewicht sowie ihre einfache und platzsparende Aufbewahrung.
Das Volumen
Sportbeutel verfügen meist über genügend Platz, um leichte und dünne Kleidung sowie ein paar Schuhe darin transportieren zu können.
Verschiedene Ausführungen
Bei Sportbeuteln handelt es sich meist um Beuteltaschen, die aus Polyester oder Nylon gefertigt sind und über einen Kordelverschluss mit Stoppern zusammengezogen werden können und ihre Öffnung so mit einem Handgriff verschließen. Durch das Zusammenziehen verlängern sich die Kordel, sodass sie im zusammengezogenen Zustand als Henkel fungieren. Im Gegensatz zu großen Sporttaschen verfügen sie meist nur über einen Innenraum ohne separate Fächer. Einige Modelle weisen auf der Vorderseite oder im Innenraum zusätzliche kleine Reißverschlussfächer auf, in denen Kleinteile wie Schlüssel oder Portemonnaie aufbewahrt werden können. Auch innenliegende, beschriftbare Adressfelder sind von Vorteil, sodass die Beutel bei Verlust dem Besitzer zugeordnet werden können.
Design und Ausstattungsextras
Sportbeutel für Kinder sind meist mit bunten Designs, Schriftzügen oder Bildern versehen. Meist ergänzen sie die Farben und das Design der Schulranzen. Mit reflektierenden Flächen, grellen Farben und fluoreszierendem Material können die Beutel auch für eine erhöhte Sicherheit auf dem Weg nach Hause sorgen. Hinsichtlich der Qualität und Langlebigkeit sind vor allem verstärkte Nähte oder Kreuzstiche von entscheidender Bedeutung.
|
|
| | | |