Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Bockrolle Traglast 1000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 125 kg Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloc...
Bockrolle Traglast 1300 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 250 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 150 kg Durchmesser x Breite 125 x 32 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloc...
Bockrolle Traglast 1600 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 250 x 75 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 82 x 30 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 2000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 300 x 75 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 82 x 30 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle Traglast 240 kg Durchmesser x Breite 150 x 35 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-...
Bockrolle Traglast 2800 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 300 x 100 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 100 x 40 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit k...
Bockrolle Traglast 280 kg Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Kugellager Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 8 m...
Bockrolle Traglast 300 kg Durchmesser x Breite 200 x 45 mm Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-...