| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502026300006 Herst.-Nr.: SELFIE EAN/GTIN: 4055909114279 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selfie-Maker - der Fernauslöser für Selfies
- mit Klemmhalter und Teleskop ausziehbar mit Auslöseknopf für Smartphone
- der coole Selfie Maker, das kompakte Einhandstativ
- Teleskop ausziehbar mit kabelgebundener Auslösefunktion, Gelenkkopf mit dem Schraubgewinde für z.B. Actionkameras GoPro Hero 4, Qumox SJ4000, mit zusätzlicher Klemmhalterung für Ihr Smartphone, Tablet und Co., Auslöser kabelgebunden für den Anschluss über die Kopfhörerbuchse vom Smartphone, unterstützt Apple iPhone, Apple iPod Touch ab iOS 5.1 oder höher, Android Smartphones ab Android Version 4.0 oder höher, Teleskopstange variabel bis zu 6-fach ausziehbar auf maximal 1 Meter, Trägt Phones und Cams bis ca. 200 Gramm Gewicht
Technische Daten, AccuCell Produkt) Hersteller, Importeur AccuCell, Standardlänge, zusammengeschoben und ohne Klemmhalterung ca. 235mm, Maximallänge, ausgezogen ohne Klemmhalterung, length, unfolded without clamp approx. 1000mm, Gewicht, Weight: ca. 159,8 Gramm Die einfache und preiswerte Ausführung für Selfie Anfänger, Selfie-Maker und Profis. In manchen Fällen kann eine zusätzliche App z.B. 360 Camera App benötigt werden, Alternativ könnte die Auslösefunktion auf die Lautstärkeregelung umgestellt werden (je nach Handy oder Action-Cam Modell auch möglich) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |