aluderm®-aluplast Verbandkasten-Set nach DIN für Verbandkasten nach DIN 13164, 13157 und 13169. 12 Stück à 10 x 6 cm, elastisch, Abschnitte einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel. aluderm®-alu...
Hansaplast Sensitive Das besonders hautfreundliche Wundpflaster eignet sich für alle Arten von kleineren Wunden und Verletzungen. Es lässt sich schmerzlos entfernen Die Wunde wird durch eine gepols...
Entspricht den Anforderungen der DIN 13019-A Hypoallergen Längs und quer reißbar Mikroperforierte Folie, atmungsaktiv Latexfreier Polyacrylatkleber Wasserabweisend Transparent Abmessung: 5 m x 2,5 cm
Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fas...
Die Universal Pflaster Curaplast sensitive ist ein hochwertiges und besonders Hautfreundliches Pflaster. Weiches, anschmiegsames Vliespflaster bei sensibler Haut. Für den schnellen Verband in Klini...
Hansaplast Sensitive Das besonders hautfreundliche Wundpflaster eignet sich für alle Arten von kleineren Wunden und Verletzungen. Es lässt sich schmerzlos entfernen Die Wunde wird durch eine gepols...
Hansaplast Sensitive Das besonders hautfreundliche Wundpflaster eignet sich für alle Arten von kleineren Wunden und Verletzungen. Es lässt sich schmerzlos entfernen Die Wunde wird durch eine gepols...
DermaPlast® classic Das hautfreundliche Wundpflaster DermaPlast® classic ist optimal zur Versorgung kleinerer Verletzungen. Produktinformationen zu DermaPlast® classic Faltschachtel mit 4 cm x 5 m...
DermaPlast® classic Das hautfreundliche Wundpflaster DermaPlast® classic ist optimal zur Versorgung kleinerer Verletzungen. Produktinformationen zu DermaPlast® classic Faltschachtel mit 6 cm x 5 m...
DermaPlast® classic Das hautfreundliche Wundpflaster DermaPlast® classic ist optimal zur Versorgung kleinerer Verletzungen. Produktinformationen zu DermaPlast® classic Faltschachtel mit 8 cm x 5 m...
Alumed Wundpflaster elastisch und wasserfest . Produktbeschreibung: wasserfest, elastisch, atmungsaktiv, hypoallergen nicht wundverklebend hautfarben aus Polyurethan mit hautfreundlichem Polyacryla...
Hautfreundliches chirgurgisches Klebeband, atmungsaktiv. Geeignet zur Fixierung von Wundauflagen/Verbänden oder zur direkten Versorgung kleiner Wunden. 5m x 2,5 cm 1 st.