MST Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 320 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B x...
MST Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 400 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B x...
Block RTE 250/2x24 Ringkerntransformator 250 VA 5.21 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 5.21 A 250 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
MST Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 500 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B x...
MST Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 630 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B x...
Block RTE 300/2x24 Ringkerntransformator 300 VA 6.25 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 6.25 A 300 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
MST Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 1.000 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B...
Block RTE 400/2x24 Ringkerntransformator 400 VA 8.33 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 8.33 A 400 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
MTS Sicherheitstransformator 1-phasig Leistung: 40 VA Eingangsspannung: 230/400 V AC Ausgangsspannung: 24 V AC Frequenz: 50...60 Hz Schutzart: IP20 Temperaturbereich: -20...40 °C Baugröße (H x B x ...
Block RTE 500/2x24 Ringkerntransformator 500 VA 10.40 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 10.40 A 500 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. H...