Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, D, 10A nach UL 489-277V Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der...
Die Aufgabe von Leitungsschutzschaltern ist das selbsttätige Abschalten von Stromkreisen zum Schutz von Leitungen und angeschlossenen Geräten. Nach einer Abschaltung können sie manuell wieder einge...
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 10A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau. Werkzeuglose...
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 10A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industriean...
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, D, 10A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industriean...
Die Aufgabe von Leitungsschutzschaltern ist das selbsttätige Abschalten von Stromkreisen zum Schutz von Leitungen und angeschlossenen Geräten. Nach einer Abschaltung können sie manuell wieder einge...
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D10 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Indu...
Leitungsschutzschalter 230V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P+N, D10 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Indust...
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, D, 10A, T=70mm nach UL 489, gleiche Polarität Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industrie...
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, D, 10A, T=70mm nach UL 489 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen un...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Nennspannung V AC: 230 VAC Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konfo...
Leitungsschutzschalter C60BPR RING Multi 9 OEM, 10 kA. 1-polig, Nennstrom 15A, D-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 240V AC IEC/EN 60947-2 / 277V AC UL 489, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Einf...