ABB 2CDS251001R0065 S201-B6 Leitungsschutzschalter 1polig 6 A 230 V ABB Leitungsschutzschalter S201-B6 Anzahl der Pole 1 Auslösecharakteristik B Nennstrom (In) 6 A Bemessungsbetriebsspannung gem. n...
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 6A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanw...
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 6A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanw...
ABB 2CDS271001R0065 S201M-B6 Leitungsschutzschalter 1polig S201M-B6 Sicherungsautomat B-Char., 10 kA, 6 A, 1P Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast ...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
ABB 2CDS251001R0064 S201-C6 Leitungsschutzschalter 1phasig 1polig 6 A 230 V ABB ABB S201-C6 C-type 1P Stromunterbrecher Anzahl der Pole 1 Auslösecharakteristik C Nennstrom (In) 6 A Bemessungsbetrie...
Polzahl = 2 Strom = 6A Auslösecharakteristik = Typ B AC-Nennspannung = 440V DC-Nennspannung = 125V Ausschaltvermögen = 10 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200M Überlastschaltertyp = MCB Bre...
FI/LS kompakt 1TE 1P+N 6kA Typ A 30mA B6 FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TE. Unsere kompakten FI/LS-Schalter (RCBO) sind...
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 6A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau. Werkzeuglose M...
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 6A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau. Werkzeuglose M...
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 6A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau. Werkzeuglose ...
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 6A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendu...
Die Aufgabe von Leitungsschutzschaltern ist das selbsttätige Abschalten von Stromkreisen zum Schutz von Leitungen und angeschlossenen Geräten. Nach einer Abschaltung können sie manuell wieder einge...