Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = Maxi Strom = 60A Betriebsspannung = 32V dc Anschlussdraht Länge = 5Zoll Littelfuse Inline-Sicherungshalter - MAXI. Eine Serie von Inline-Sicherungsha...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 1-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicheru...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 2-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicheru...
SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicheru...
Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = Maxi Strom = 60A Passende Sicherungsgrößen = Maxi ATO- und MINI-Sicherungshalter Littelfuse. Die Sicherungshalter Littelfuse ATO und MINI sind für ei...
Sicherungshalter Class J 22x58 60A/600V 3-p. US6J3Mersen UltraSafe modulare 600-Volt-Sicherungshalter für Sicherungen der Klasse J. Ein neues Maß an Sicherheit und Einfachheit beim installieren ode...
E 90 J Sicherungshalter sind die ideale Lösung für Großsysteme, Industrieanlagen und Steuerkreise. Sie wurden speziell für den nordamerikanischen Markt konstruiert. Entsprechend UL 4248-8 sind sie ...
E 90 J Sicherungshalter sind die ideale Lösung für Großsysteme, Industrieanlagen und Steuerkreise. Sie wurden speziell für den nordamerikanischen Markt konstruiert. Entsprechend UL 4248-8 sind sie ...
Sinuslive AS 60 Car-HiFi Automatiksicherung Passend für (Sicherungshalter): 60 A spritzwassergeschützt Sinus Live Automatik Sicherung 60 A Automatische Abschaltung bei Kurzschluss Vergoldete Kabele...