Signalleuchten mit 2 LEDs Typ Mentor 1900. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, anreihbar, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTZ 2041.../2081.../2101. Diodendurchmesser: 2,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, mit 4, 8 oder 10 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betri...
LED-Array, 2632.8380, Mentor Die Leisten sind mit Sollbruchstellen zwischen den Einzelelementen versehen und können auch vom Anwender leicht vereinzelt werden. Dadurch sind beliebige Farbanreihunge...
Dreifach-LED, 1881.8885, Mentor Dieses Bauteil mit seitlichen Rippen und Rillen, die beim Stapeln ineinander greifen, gewährleistet eine entsprechende Stabilisierung auf der Leiterplatte. Ein beson...
Dreifach-LED, 1881.8880, Mentor Dieses Bauteil mit seitlichen Rippen und Rillen, die beim Stapeln ineinander greifen, gewährleistet eine entsprechende Stabilisierung auf der Leiterplatte. Ein beson...
LED-Array, 2632.8180, Mentor Die Leisten sind mit Sollbruchstellen zwischen den Einzelelementen versehen und können auch vom Anwender leicht vereinzelt werden. Dadurch sind beliebige Farbanreihunge...
LED-Signalleuchte, 2666.8081, Mentor Signalleuchte für den Frontplatteneinbau mit Clip-Montage und einer empfohlenen Einbauöffnung von ø 7 mm. Sockel, LED und Sicherungsring werden separat geliefer...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTE 3104.../RTE 3106. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 5,08 mm, liegend, anreihbar, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: -...
Signalleuchte, 1807.8031, Mentor Dieser Baustein mit seitlichen Stegen und Nuten, die bei Aneinanderreihung ineinandergreifen, sorgen auf der Leiterplatte für entsprechende Stabilisierung. Der ange...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTE 5104. Diodendurchmesser: 5,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, mit Fixierzapfen für zusätzlichen Halt, Material Gehäuse: PBT, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Bet...
LED-Signalleuchte, 2662.3081, Mentor Signalleuchten für den Fronttafeleinbau sind für die Schraubmontage mit einer empfohlenen Montagebohrung von ø 6 mm vorgesehen. Die Fassungen können mit einem A...
Signalleuchte, 2819.8120, Mentor Bei den mit FEL gekennzeichneten LED-Bausteinen handelt es sich um FrontplattenEinbauelemente, die als Anzeigeelemente für das 19"-Aufbausystem entwickelt wurden. D...