Barthelme 58601215 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC,12 V/AC 58601215 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Barthelme 58602415 LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC,24 V/AC 58602415 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest ...
Barthelme 58623015 LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC 58623015 LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingeba...
Signalleuchten mit LED und 500 mm langen Anschlusslitzen Typ NLD29W. Für Einbaudurchmesser 8,0 mm, tageslichttauglich, in hochglanzverchromter Ausführung, für Gleich- und Wechselspannung; Nennstrom...
Barthelme 58630215 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC,12 V/AC,240 V/AC 58630215 LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang universell...
Nennspannung = 12V dc Lampentyp = LED Lampensockel = Midget-Grooved Durchmesser = 6.2mm Länge = 16mm Betrachtungswinkel = 40 °C Nennstrom = 12mA LED-Anzeigeleuchten mit Sockel mit Zwergnut T1-3/4, ...